Targetti - OZ POWER TRACK COVER READY 2m WHT - 1T7432

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage en saillie - Oui

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518093898

Réf. Sonepar

00092809389

Réf. Fournisseur

1T7432

Marque

Targetti

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

couleur:

blanc

adapté à un montage en saillie:

Oui

classe de protection:

III

largeur:

27 mm

hauteur:

6 mm

pays de fabrication:

ITALIE

OZ POWER TRACK COVER READY 2m WHT

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti