Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Targetti - OZ SMALL 48V 1X 2,6W Ra90 3K MWFL WH - 1T7108

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518017344

Réf. Sonepar

00092801734

Réf. Fournisseur

1T7108

Marque

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

48...48 V

pays de fabrication:

ITALIE

OZ SMALL 48V 1X 2,6W Ra90 3K MWFL WH

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti