Non retournable

Targetti - OZ SMALL 48V 5X 8,7W Ra90 35K MWFL WH CA - 1T7451CA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518101104

Réf. Sonepar

00092810110

Réf. Fournisseur

1T7451CA

Marque

Targetti

tension nominale (Un):

48...48 V

pays de fabrication:

ITALIE

OZ SMALL 48V 5X 8,7W Ra90 35K MWFL WH CA

Les Atouts de la gamme:

OZ représente le système magnétique innovant 48V : polyvalent, intuitif et facile à installer. On peut créer de nombreuses configurations par l'intermédiaire des connexions prévues et grâce à différents systèmes de montage ; on peut en effet l'installer en surface - au mur ou au plafond - ou aen plafonnier, en suspension ou encastré au moyen de profilés extrudés et d'accessoires. La famille OZ s'enrichit aujourd'hui des produits Stand Alone à monter au plafond et encastrés.