Non retournable

Targetti - OZ SMALL 48V ADJ 2,6W Ra90 3K SP BL - 1T7136

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 184 lm

  • puissance du système - 4.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518017627

Réf. Sonepar

00092801762

Réf. Fournisseur

1T7136

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

184 lm

puissance du système:

4.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

III

adapté à un montage au plafond:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

48...48 V

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

largeur:

25 mm

hauteur/profondeur:

86 mm

longueur:

25 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

pays de fabrication:

ITALIE

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

OZ SMALL 48V ADJ 2,6W Ra90 3K SP BL

Les Atouts de la gamme:

OZ représente le système magnétique innovant 48V : polyvalent, intuitif et facile à installer. On peut créer de nombreuses configurations par l'intermédiaire des connexions prévues et grâce à différents systèmes de montage ; on peut en effet l'installer en surface - au mur ou au plafond - ou aen plafonnier, en suspension ou encastré au moyen de profilés extrudés et d'accessoires. La famille OZ s'enrichit aujourd'hui des produits Stand Alone à monter au plafond et encastrés.

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti