Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Targetti - OZ SMALL RECESSED PROFILE 2m WHT - 1T7032

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518016378

Réf. Sonepar

00092801637

Réf. Fournisseur

1T7032

Marque

Targetti

OZ SMALL RECESSED PROFILE 2m WHT

Les Atouts de la gamme:

OZ représente le système magnétique innovant 48V : polyvalent, intuitif et facile à installer. On peut créer de nombreuses configurations par l'intermédiaire des connexions prévues et grâce à différents systèmes de montage ; on peut en effet l'installer en surface - au mur ou au plafond - ou aen plafonnier, en suspension ou encastré au moyen de profilés extrudés et d'accessoires. La famille OZ s'enrichit aujourd'hui des produits Stand Alone à monter au plafond et encastrés.

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti