Targetti - PANTH-EVO 10W 220-240V 4000K 120 NERO - PANTH-B10N

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PANTH-EVO 10W 220-240V 4000K 120 NERO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000 K

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905849818

Réf. Sonepar

00092584981

Réf. Fournisseur

PANTH-B10N

Marque

Targetti

température de couleur:

4000 K

pays de fabrication:

CHINE

PANTH-EVO 10W 220-240V 4000K 120° NERO

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti