Targetti - POLE DIAM.160 H800 FE - 1E3435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cylindrique
matériau - aluminium
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du tube - 160 mm
pointe conique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518007734
Réf. Sonepar
00092800816
Réf. Fournisseur
1E3435
Marque
Targetti
modèle:
cylindrique
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du tube:
160 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
poids:
2.95 kg
hauteur:
734 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
MR.BO est la nouvelle borne Led spécialement conçue pour des applications techniques. Ses performances permettent de l'utiliser dans les situations les plus disparates, comme les projets publics. Le produit fini est constitué par trois éléments différents dont la combinaison permet de réaliser 144 bornes différentes ; les têtes lumineuses sont disponibles en quatre émissions différentes, le mât est disponible en trois hauteurs (400mm, 800mm et 1000mm) et le système d'ancrage des deux versions est disponible avec des plaques ou des agrafes.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


