🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Targetti - PROFESSIONAL PLAF. E27 MAX 60W - 374404IP

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 235 mm

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753368564

Réf. Sonepar

00092965040

Réf. Fournisseur

374404IP

Marque

Targetti

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

235 mm

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

largeur:

235 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

PROFESSIONAL PLAF. E27 MAX 60W

Les Atouts de la gamme:

Applique ou plafonnier d'une polyvalence exceptionnelle. Disponible en quatre dimensions différentes, l'appareil équipe des sources traditionnelles et des sources LED.

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti