Non retournable

Targetti - PYROS LED 39W SP 4000K FERRITE - 1E2784

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4161 lm

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753449751

Réf. Sonepar

00092008210

Réf. Fournisseur

1E2784

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

4161 lm

puissance du système:

42 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

verre structuré

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

5176...5176 lm

intensité lumineuse:

68775 cd

hauteur/profondeur:

237 mm

diamètre externe:

186 mm

efficacité lumineuse:

100 lm/W

PYROS LED 39W SP 4000K FERRITE

Les Atouts de la gamme:

La gamme PYROS est conçue pour éclairer les façades, mettre en valeur les arbres et des éléments verts de décoration, et dans tous les contextes conceptuels ou la précision de l'effet ne doit faire qu'un avec des performances excellentes et la mise en valeur de la forme.

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti