🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Targetti - PYROS LONG MOUNTING BRACKET FERRITE - 1E2807

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PYROS LONG MOUNTING BRACKET FERRITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 91 mm

  • longueur - 140 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753449980

Réf. Sonepar

00092008229

Réf. Fournisseur

1E2807

Marque

Targetti

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

91 mm

longueur:

140 mm

hauteur:

255 mm

PYROS LONG MOUNTING BRACKET FERRITE

Les Atouts de la gamme:

La gamme PYROS est conçue pour éclairer les façades, mettre en valeur les arbres et des éléments verts de décoration, et dans tous les contextes conceptuels ou la précision de l'effet ne doit faire qu'un avec des performances excellentes et la mise en valeur de la forme.

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti