Non retournable

Targetti - RAY 50W WFL 3K RA84 PLASTER WHITE - 1T3694

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6595 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753408376

Réf. Sonepar

00092004195

Réf. Fournisseur

1T3694

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

6595 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

pays de fabrication:

ITALIE

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

163 mm

hauteur/profondeur:

265 mm

longueur:

200 mm

diamètre externe:

144 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

RAY 50W WFL 3K RA84 PLASTER WHITE

Les Atouts de la gamme:

Caractérisé par des lignes épurées, la gamme RAY est parfaite pour le secteur du Retail. Lignes simples, couleurs absolues mates, installable sans aucun outil, versions LED avec des puissances jusqu'à 55W et optiques différenciées.

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti