Targetti - RAY MINI 30W MWFL 3K RA84 WHITE - 1T4203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3788 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753431305
Réf. Sonepar
00092005503
Réf. Fournisseur
1T4203
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
3788 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
pays de fabrication:
CHINE
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
220 mm
longueur:
163 mm
diamètre externe:
115 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


