Targetti - RAY MINI 30W SP 3K RA84 BLACK - 1T4197

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2914 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753431329
Réf. Sonepar
00092005498
Réf. Fournisseur
1T4197
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
2914 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
220 mm
diamètre externe:
115 mm
pays de fabrication:
CHINE
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
Les Atouts de la gamme:
Caractérisé par des lignes épurées, la gamme RAY est parfaite pour le secteur du Retail. Lignes simples, couleurs absolues mates, installable sans aucun outil, versions LED avec des puissances jusqu'à 55W et optiques différenciées.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


