Targetti - REGLETTE LED T5 10W 3000K 60CM - LRT560WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000 K
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905910518
Réf. Sonepar
00092591051
Réf. Fournisseur
LRT560WW
Marque
Targetti
température de couleur:
3000 K
pays de fabrication:
CHINE
REGLETTE LED T5 10W 3000K 60CM
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


