Targetti - REGLETTE LED T5 14W 4000K 90CM - LRT590NW

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - REGLETTE LED T5 14W 4000K 90CM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

  • largeur d'encastrement - 900 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905936747

Réf. Sonepar

00092593674

Réf. Fournisseur

LRT590NW

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

largeur d'encastrement:

900 mm

pays de fabrication:

CHINE

REGLETTE LED T5 14W 4000K 90CM

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti