Targetti - REGLETTE LED T5 14W 6000K 90CM - LRT590CW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 6000...6000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
largeur d'encastrement - 900 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905936754
Réf. Sonepar
00092593675
Réf. Fournisseur
LRT590CW
Marque
Targetti
température de couleur:
6000...6000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
largeur d'encastrement:
900 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


