Targetti - REGLETTE LED T5 20W 4000K 120CM - LRT5120NW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 20...20 W
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 1200 mm
désignation de la lampe - autre
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905861117
Réf. Sonepar
00092586111
Réf. Fournisseur
LRT5120NW
Marque
Targetti
puissance de la lampe:
20...20 W
température de couleur:
4000...4000 K
longueur:
1200 mm
désignation de la lampe:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


