Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Targetti - REGLETTE LED T5 23W 3000K 150CM - LRT5150WW

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - REGLETTE LED T5 23W 3000K 150CM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2050 lm

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905936761

Réf. Sonepar

00092593676

Réf. Fournisseur

LRT5150WW

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

2050 lm

puissance du système:

23 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

20000 h

longueur:

1500 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

classe de protection:

I

avec panier de protection pour lampe:

Non

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

39 mm

REGLETTE LED T5 23W 3000K 150CM

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti