Targetti - REGLETTE LED T5 23W 6000K 150CM - LRT5150CW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2150 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 6000...6000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905936785
Réf. Sonepar
00092593678
Réf. Fournisseur
LRT5150CW
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
2150 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
6000...6000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
longueur:
1500 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
classe de protection:
I
avec panier de protection pour lampe:
Non
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
pays de fabrication:
CHINE
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
39 mm
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


