Targetti - REGLETTE LED T5 4W 3000K 30CM - LRT530WW

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905936709

Réf. Sonepar

00092593670

Réf. Fournisseur

LRT530WW

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

300 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

20000 h

longueur:

300 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

classe de protection:

I

avec panier de protection pour lampe:

Non

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

pays de fabrication:

CHINE

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

39 mm

REGLETTE LED T5 4W 3000K 30CM

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti