Non retournable

Targetti - SET CIRCOLINE 32W+22W 6500K TRIFOSFORO - 3222/86 SET

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - SET CIRCOLINE 32W+22W 6500K TRIFOSFORO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G10q

  • température de couleur - 6500 K

  • forme de la lampe - couronne

  • couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid Sup. à 5300 K

  • diamètre du tube - 29 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905828738

Réf. Sonepar

00092010573

Réf. Fournisseur

3222/86 SET

Marque

Targetti

Culot:

G10q

température de couleur:

6500 K

forme de la lampe:

couronne

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

diamètre du tube:

29 mm

réflecteur interne:

Non

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

pays de fabrication:

CHINE

SET CIRCOLINE 32W+22W 6500K TRIFOSFORO

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti