Targetti - SLIM LINE LED PEND UP LED 18W VWFL 3000K - 1T4186

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 2590 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753429685
Réf. Sonepar
00092004801
Réf. Fournisseur
1T4186
Marque
Targetti
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
2590 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
aluminium
émission de lumière:
indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
longueur:
1800 mm
longueur des filins de suspension:
2000...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
40 mm
hauteur/profondeur:
26 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus
Les Atouts de la gamme:
Fin et minimal, avec ses 40 mm de largeur et 26 mm de haut, SLIM est une suspension LED professionnelle à émission indirecte ou combinée directe et indirecte.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


