Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Targetti - STILO WALL DOUB FL-CEI WAS 2x21W 3K FE - 1E2557

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6375 lm

  • puissance du système - 44 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 282 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753441533

Réf. Sonepar

00092005561

Réf. Fournisseur

1E2557

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

6375 lm

puissance du système:

44 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

282 mm

efficacité lumineuse:

100 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

22...22 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

184 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

STILO WALL DOUB FL/CEI WAS 2x21W 3K FE

Les Atouts de la gamme:

Le même design pour une gamme de produits qui couvre des secteurs professionnels très différents les uns des autres. De l'éclairage architectural de façades et d'arcades à l'éclairage de parcours piétonniers. Des besoins différents, des effets différents, une seule famille de produits.

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti