Targetti - STILO WALL PAR DOUB EFF 2x13,5W 3K FERR - 1E2888

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1200 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 282 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753450757
Réf. Sonepar
00092008303
Réf. Fournisseur
1E2888
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
1200 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
282 mm
efficacité lumineuse:
22 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
pays de fabrication:
ITALIE
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
11...11 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
184 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
Les Atouts de la gamme:
Le même design pour une gamme de produits qui couvre des secteurs professionnels très différents les uns des autres. De l'éclairage architectural de façades et d'arcades à l'éclairage de parcours piétonniers. Des besoins différents, des effets différents, une seule famille de produits.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


