Targetti - THREESIXTY ADJ OUTERCASING D590 WHT - 1T6294

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - pour plancher en dalles
diamètre max. de luminaire - 590 mm
matériau - aluminium
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753708957
Réf. Sonepar
00092370895
Réf. Fournisseur
1T6294
Marque
Targetti
application:
pour plancher en dalles
diamètre max. de luminaire:
590 mm
matériau:
aluminium
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
avec espace pour appareil:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Threesixty est l'appareil de forme géométrique simple et épurée qui se prête à une multitude d'installations et d'effets lumineux. Une véritable gamme complète de solutions pour l'éclairage architectural.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


