Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Targetti - TRACKLIGHT 10W 110-240V 24 4000K BIANCO - TD10S-4K8L-MSP-W

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TRACKLIGHT 10W 110-240V 24 4000K BIANCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 110...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905863173

Réf. Sonepar

00092586317

Réf. Fournisseur

TD10S-4K8L-MSP-W

Marque

Targetti

puissance de la lampe:

10...10 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

110...240 V

TRACKLIGHT 10W 110-240V 24° 4000K BIANCO

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti