Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Targetti - TUBO STANDARD T5 G5 8W 4300K - 0833M

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TUBO STANDARD T5 G5 8W 4300K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 8 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 330 lm

  • température de couleur - 4300 K

  • longueur - 288 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905017989

Réf. Sonepar

00092007543

Réf. Fournisseur

0833M

Marque

Targetti

puissance de la source lumineuse:

8 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

330 lm

température de couleur:

4300 K

longueur:

288 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

37 lm/W

couleur de la lumière:

33

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

désignation de la lampe:

T5

TUBO STANDARD T5 G5 8W 4300K

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti