Targetti - TUBO TRIFOSFORI T5 14W 3000K FH - 1483FH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 14 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 1230 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 549 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905322847
Réf. Sonepar
00092009550
Réf. Fournisseur
1483FH
Marque
Targetti
puissance de la source lumineuse:
14 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
1230 lm
température de couleur:
3000 K
longueur:
549 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
83 lm/W
couleur de la lumière:
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
diamètre du tube:
16 mm
réflecteur interne:
Non
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
désignation de la lampe:
T5
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


