Targetti - TUBO TRIFOSFORI T5 35W 4000K FH - 3584FH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 35 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 3320 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1449 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905322922
Réf. Sonepar
00092010580
Réf. Fournisseur
3584FH
Marque
Targetti
puissance de la source lumineuse:
35 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
3320 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
1449 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
89 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
16 mm
réflecteur interne:
Non
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
désignation de la lampe:
T5
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


