Targetti - VOLTA ADJ LED PRJ 21-33W ELLI 3K FL WH - 1T4636

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 37 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753439608
Réf. Sonepar
00092006037
Réf. Fournisseur
1T4636
Marque
Targetti
puissance du système:
37 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
600...900 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
21...33 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
86.5 mm
hauteur/profondeur:
153.5 mm
longueur:
184 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
Les Atouts de la gamme:
VOLTA est le projecteur LED professionnel pour des installations en appui ou en applique. Grâce à son système de montage, à ses finitions et à ses systèmes optiques, il est particulièrement indiqué pour l'éclairage de lieux historiques d'une grande valeur artistique.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


