Targetti - ZEDGE PRO ADJ 13W 3K FE - 1E3213EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2123 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • appareillage fourni - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753624516

Réf. Sonepar

00092362451

Réf. Fournisseur

1E3213EL

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

2123 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

adapté à un montage en saillie:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

pas de variation:

Oui

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

200 mm

longueur:

200 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

94 mm

ZEDGE PRO ADJ 13W 3K FE

Les Atouts de la gamme:

L'éclairage de balisage conçu en collaboration avec le cabinet GENSLER. Un éclairage de balisage caractérisé par un parc d'optiques innovant et par un design qui joue de manière optimale sur les proportions, plans inclinés, arêtes nettes et précises.

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti