Targetti - ZEDGE PRO POLE H1000 FE - 1E3439

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ZEDGE PRO POLE H1000 FE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rectangulaire

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • pointe conique - Non

  • forme étagée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518011540

Réf. Sonepar

00092801300

Réf. Fournisseur

1E3439

Marque

Targetti

modèle:

rectangulaire

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

hauteur:

1000 mm

pays de fabrication:

ITALIE

ZEDGE PRO POLE H1000 FE

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti