Targetti - ZENO LARGE APL 52W RA97 4K WW WHT - 1T6314EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5121 lm
puissance du système - 56 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
appareillage fourni - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753703266
Réf. Sonepar
00092370326
Réf. Fournisseur
1T6314EL
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
5121 lm
puissance du système:
56 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre transparent
adapté à un montage en saillie:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
pas de variation:
Oui
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
146 mm
hauteur/profondeur:
243.5 mm
longueur:
146 mm
diamètre:
184 mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme de projecteurs dédiée à l'éclairage professionnel. Conçu autour de la source LED, il est doté de 10 systèmes optiques différents pour un grand nombre d'effets lumineux, proposé en 3 dimensions différentes, 3 types d'installation et 2 finitions.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.




