Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Targetti - ZENO LARGE APL 52W RA97 4K WW WHT DA - 1T6314DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5121 lm

  • puissance du système - 56 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • appareillage fourni - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753703280

Réf. Sonepar

00092370328

Réf. Fournisseur

1T6314DA

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

5121 lm

puissance du système:

56 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

adapté à un montage en saillie:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

variation DALI:

Oui

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

146 mm

hauteur/profondeur:

243.5 mm

longueur:

146 mm

diamètre:

184 mm

ZENO LARGE APL 52W RA97 4K WW WHT DA

Les Atouts de la gamme:

Gamme de projecteurs dédiée à l'éclairage professionnel. Conçu autour de la source LED, il est doté de 10 systèmes optiques différents pour un grand nombre d'effets lumineux, proposé en 3 dimensions différentes, 3 types d'installation et 2 finitions.

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti