Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - AutoCoupe CC085-NG-Coupe câble hydraulique sur accu+coffret+chargeur+ 1 batterie - 2832691-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 85 mm
section de câble max. - 1000 mm²
longueur totale - 580 mm
tête de coupe interchangeable - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997550130
Réf. Sonepar
03609755013
Réf. Fournisseur
2832691-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
adapté à un diamètre de câble max.:
85 mm
section de câble max.:
1000 mm²
longueur totale:
580 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
La gamme de coupe-câbles autonomes sur batterie AutoCoupe -Simel de TE- est composée de 3 produits pour la coupe de câbles de 40-55 ou 85mm MAXI. Livrés en coffret plastique PEHD avec un chargeur 230V et une batterie 18V Li-ion 5Ah, leur autonomie dépasse les 100 coupes.
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


