Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGAT 39-13-Gaine thermoretractable paroi medium 39-13 noire et etanche 1 metre - 136221-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 39 mm
diamètre interne après rétreint - 13 mm
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997010139
Réf. Sonepar
00070616740
Réf. Fournisseur
136221-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
type:
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint:
39 mm
diamètre interne après rétreint:
13 mm
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
épaisseur de paroi après rétreint:
2.1 mm
imprimable:
Oui
avec adhésif intérieur:
Oui
taux de rétreint:
3:1
homologation UL:
Oui
longueur:
1 m
matériau:
polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation:
-30...80 °C


