Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Façade Cobox 1FN-I-Boîtier façade cl.2 pour EP-1 porte fusible-3x4mm² MAX-Ivoire - A03279-000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • mode de pose - montage mural

  • section de câble max. - 4 mm²

  • couleur - beige

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997473439

Réf. Sonepar

00277037463

Réf. Fournisseur

A03279-000

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

matériau:

polycarbonate (PC)

mode de pose:

montage mural

section de câble max.:

4 mm²

couleur:

beige

indice de protection (IP):

IP54

hauteur:

166 mm

largeur:

57 mm

profondeur:

47 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

1014

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

nombre de pôles:

3

nombre de porte fusibles cylindriques:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

Façade Cobox 1FN-I-Boîtier de façade pour console murale-Accepte 1 câble d'alimentation 3x4mm² MAX-Equipé d'1 porte-fusible vide-Ivoire-Dimensions: 166x57x47mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme Cobox de boîtiers classe II pour l'éclairage public est composée de boîtiers pieds de poteaux (MiniCobox-MediumCobox-MaxiCobox et JumboCobox) situés dans les mâts des candélabres, de boîtiers avec prise de courant (PriseCobox) pour les illuminations temporaires, comme les illuminations de fin d'année, et de boitiers pour alimenter les lampadaires en façade (FaçadeCobox). De conception robuste et fiable, discrets et esthétiques, ces produits sont rapides à raccorder et à installer.

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)