Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Façade Cobox 1FN-N-Boîtier façade cl.2 pour l'EP-1 porte fusible-3x4mm² MAX-Noir - D41181-000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • mode de pose - montage mural

  • section de câble max. - 4 mm²

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997473453

Réf. Sonepar

00277037997

Réf. Fournisseur

D41181-000

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

matériau:

polycarbonate (PC)

mode de pose:

montage mural

section de câble max.:

4 mm²

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP54

hauteur:

166 mm

largeur:

57 mm

profondeur:

47 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

9011

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

nombre de pôles:

3

nombre de porte fusibles cylindriques:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

pays de fabrication:

SLOVENIE

Façade Cobox 1FN-Boîtier de façade pour console murale-Accepte 1 câble d'alimentation 3x4mm² MAX-Equipé d'1 porte-fusible vide-Noir-Dimensions: 166x57x47mm

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)