Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Gurosil Gel Set IP68-Gel d'etancheite 250ml + embout + boite deriv + connecteur - CP6931-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - carré
mode de pose - universel
pour diamètre du tube - 20 mm
garnissage - borne à vis
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015899538004
Réf. Sonepar
03609000246
Réf. Fournisseur
CP6931-000
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
forme:
carré
mode de pose:
universel
pour diamètre du tube:
20 mm
garnissage:
borne à vis
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP68
section de conducteur max.:
4 mm²
montage dans le sol:
Oui
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
longueur:
90 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
52 mm
connectable:
Non
nombre d'entrées:
7
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition du couvercle:
couvercle borgne
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Oui
masse de coulage fournie:
Oui
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
400 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
température d'utilisation:
-40...90 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans


