Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Jumbo Cobox 1FN-Boîtier EP pied de poteau-1 porte fusible-4x50mm²MAX-Diam: 115mm - A33033-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
section de câble max. - 50 mm²
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP43
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042368014837
Réf. Sonepar
00277037484
Réf. Fournisseur
A33033-000
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
section de câble max.:
50 mm²
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP43
largeur de la trappe de visite:
90 mm
longueur de la trappe de visite:
300 mm
hauteur:
290 mm
largeur:
93 mm
profondeur:
94 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
7046
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
nombre de pôles:
4
avec trappe d'accès coulissante:
Oui
nombre de porte fusibles cylindriques:
1
pour taille de fusible:
10x38 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme Cobox de boîtiers classe II pour l'éclairage public est composée de boîtiers pieds de poteaux (MiniCobox-MediumCobox-MaxiCobox et JumboCobox) situés dans les mâts des candélabres, de boîtiers avec prise de courant (PriseCobox) pour les illuminations temporaires, comme les illuminations de fin d'année, et de boitiers pour alimenter les lampadaires en façade (FaçadeCobox). De conception robuste et fiable, discrets et esthétiques, ces produits sont rapides à raccorder et à installer.



