Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - KR 240-Coupe-câble manuel à cliquet - Diamètre maxi de coupe: 32mm - 708726-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 32 mm
section de câble max. - 240 mm²
longueur totale - 255 mm
tête de coupe interchangeable - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368817759
Réf. Sonepar
00071001435
Réf. Fournisseur
708726-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
adapté à un diamètre de câble max.:
32 mm
section de câble max.:
240 mm²
longueur totale:
255 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
1 composant
pays de fabrication:
FRANCE


