Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - KR 240 ISO-Coupe-câble manuel isolé BT à cliquet - Diamètre maxi de coupe: 32mm - 708727-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - KR 240 ISO-Coupe-câble manuel isolé BT à cliquet - Diamètre maxi de coupe: 32mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 32 mm

  • section de câble max. - 240 mm²

  • longueur totale - 255 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368773352

Réf. Sonepar

00071001436

Réf. Fournisseur

708727-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

adapté à un diamètre de câble max.:

32 mm

section de câble max.:

240 mm²

longueur totale:

255 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

1 composant

KR 240 ISO-Coupe-câble mécanique manuel à cliquet et crémaillère isolé BT - Diamètre maxi de coupe: 32mm