Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 13 UE 280/18 connecteurs aériens isolés diam 32mm: 240mm² (tête 13 T) - 1-708645-0

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 13 UE 280/18 connecteurs aériens isolés diam 32mm: 240mm² (tête 13 T)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - raccordement de câbles isolé

  • section transversale - 240...240 mm²

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997002455

Réf. Sonepar

00071017670

Réf. Fournisseur

1-708645-0

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

application:

raccordement de câbles isolé

section transversale:

240...240 mm²

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

pays de fabrication:

FRANCE

Matrice 13 UE 280/18 pour connecteurs aériens isolés 240mm²/Diamètre 32mm et aériens nus: alu: 228mm² (à utiliser avec tête 13 Tonnes)

Les Atouts de la gamme:

Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)