Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 13 UE 35 CU pour cosse et manchon cuivre XCT/XG7T 35mm² (tête 13 Tonnes) - 708646-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - cosses de câbles tubulaires et connecteurs
section transversale - 35...35 mm²
forme de compression - à six pans (hexagonal)
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997005654
Réf. Sonepar
00071047960
Réf. Fournisseur
708646-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
application:
cosses de câbles tubulaires et connecteurs
section transversale:
35...35 mm²
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


