🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 13 UE 95 CU pour cosse et manchon cuivre XCT/XG7T 95mm² (tête 13 Tonnes) - 708646-4

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 13 UE 95 CU pour cosse et manchon cuivre XCT/XG7T 95mm² (tête 13 Tonnes)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - cosses de câbles tubulaires et connecteurs

  • section transversale - 95...95 mm²

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368670415

Réf. Sonepar

00071047970

Réf. Fournisseur

708646-4

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

application:

cosses de câbles tubulaires et connecteurs

section transversale:

95...95 mm²

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

Matrice 13 UE 95 CU pour le sertissage en rétreint hexagonal des cosses et manchons cuivre XCT/XG7T 95mm² (à utiliser avec tête 13 Tonnes)

Les Atouts de la gamme:

Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)