🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 18 MBM 150 MJ-2E pour manchon alu XG8BM 120 et 150mm² (tête 13 Tonnes) - 789216-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - cosses à sertir et connecteurs

  • section transversale - 120...150 mm²

  • forme de compression - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997002844

Réf. Sonepar

00071019126

Réf. Fournisseur

789216-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

application:

cosses à sertir et connecteurs

section transversale:

120...150 mm²

forme de compression:

autre

Matrice 18 MBM 150 MJ-2E pour le poinçonnage des manchons alu XG8BM ou XN8BM 120 et 150mm² (à utiliser avec tête 13 Tonnes)-A associer à un poinçon 18PE150 (710043-1/020310). Nécessite l'emploi d'un sommier 1S240 (710350-1/017420)

Les Atouts de la gamme:

Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)