Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 3 E 16 CU pour cosses et manchons cuivre XCT/XG7T 16mm² (Simabloc 31) - 1350974-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - cosses de câbles tubulaires et connecteurs
section transversale - 16...16 mm²
forme de compression - à six pans (hexagonal)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660997003803
Réf. Sonepar
00071024449
Réf. Fournisseur
1350974-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
application:
cosses de câbles tubulaires et connecteurs
section transversale:
16...16 mm²
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
Matrice 3 E 16 CU pour le sertissage en rétreint hexagonal des cosses et manchons cuivre XCT/XG7T 16mm² (à utiliser avec Simabloc 31)
Les Atouts de la gamme:
La gamme de pinces hydrauliques manuelles Simabloc -Simel de TE- est composée de 6 produits pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 400mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 240mm², mais aussi connecteurs en C, connecteurs pour réseaux aériens nus et isolés... Elles sont conçues pour une utilisation ponctuelle optimisant le confort d'utilisation.Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).
Les Atouts de la gamme:
La gamme de pinces hydrauliques manuelles Simabloc -Simel de TE- est composée de 6 produits pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 400mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 240mm², mais aussi connecteurs en C, connecteurs pour réseaux aériens nus et isolés... Elles sont conçues pour une utilisation ponctuelle optimisant le confort d'utilisation.Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).



