Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 48 ME 630 MC6E pour cosse alu XDX500-630mm² (tête V20-630 ou 40 Tonnes) - 710342-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Matrice 48 ME 630 MC6E pour cosse alu XDX500-630mm² (tête V20-630 ou 40 Tonnes)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - cosses à sertir et connecteurs

  • section transversale - 630...630 mm²

  • forme de compression - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997002295

Réf. Sonepar

03609000472

Réf. Fournisseur

710342-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

application:

cosses à sertir et connecteurs

section transversale:

630...630 mm²

forme de compression:

autre

Matrice 48 ME 630 MC6E pour le poinçonnage des cosses fût alu long XDX et XD8 500-630mm² (à utiliser avec tête V20-630 ou 40 Tonnes)-A associer à un poinçon 48PE630 (710093-1/028410). Nécessite l'emploi d'un sommier 26S2 (710052-1/034900)

Les Atouts de la gamme:

Les groupes hydrauliques de sertissage AutoPump ou GEH -Simel de TE- sont une solution qui offre une puissance de travail et permet une interchangeabilité des outils. Équipés en standard d'un flexible Haute Pression de 3 mètres et d'une commande filaire à main, ils peuvent être raccordés à des têtes de sertissage de 12 à 40 tonnes (selon modèle), ce qui leur permet de répondre à de nombreux besoins de sertissage, jusqu'à 1 600mm². Alors que la gamme GEH fonctionne sur secteur 230V-50Hz, l'offre AutoPump est équipée d'une batterie qui procure une parfaite autonomie sur chantiers en extérieur. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les têtes de sertissage et matrices nécessaires (non fournies).