Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Maxi Cobox 2FN-4-Boîtier EP pied poteau-1 porte fusible-4x25mm² MAX-4 bornes - D13824-000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • section de câble max. - 25 mm²

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997473545

Réf. Sonepar

00277037477

Réf. Fournisseur

D13824-000

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

matériau:

polycarbonate (PC)

mode de pose:

dans le candélabre

section de câble max.:

25 mm²

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP54

largeur de la trappe de visite:

85 mm

longueur de la trappe de visite:

400 mm

hauteur:

337 mm

largeur:

82 mm

profondeur:

83 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

nombre de pôles:

4

avec trappe d'accès coulissante:

Non

nombre de porte fusibles cylindriques:

2

pour taille de fusible:

10x38 mm

Maxi Cobox 2FN-4-Boîtier pied de poteau pour mat de diam>104mm et trappe de visite>85x400mm-Accepte 1 ou 2 câbles 4x25mm² ou 1-2 ou 3 câbles 4-5x16mm² MAX-2 porte-fusible vides-Bloc connecteur avec 4 bornes coulissantes-Dim: 337x82x83mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme Cobox de boîtiers classe II pour l'éclairage public est composée de boîtiers pieds de poteaux (MiniCobox-MediumCobox-MaxiCobox et JumboCobox) situés dans les mâts des candélabres, de boîtiers avec prise de courant (PriseCobox) pour les illuminations temporaires, comme les illuminations de fin d'année, et de boitiers pour alimenter les lampadaires en façade (FaçadeCobox). De conception robuste et fiable, discrets et esthétiques, ces produits sont rapides à raccorder et à installer.

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)