Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Mini Cobox 2S-1FN-T-Boîtier EP poteau-1 PF-4x16mm²-2 bornes cage-Fenêtre transp - 1923412-7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - polycarbonate (PC)
mode de pose - dans le candélabre
section de câble max. - 16 mm²
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997000352
Réf. Sonepar
00277000101
Réf. Fournisseur
1923412-7
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
matériau:
polycarbonate (PC)
mode de pose:
dans le candélabre
section de câble max.:
16 mm²
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
55 mm
longueur de la trappe de visite:
300 mm
hauteur:
280 mm
largeur:
54 mm
profondeur:
57 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
nombre de pôles:
2
avec trappe d'accès coulissante:
Oui
nombre de porte fusibles cylindriques:
1
pour taille de fusible:
10x38 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme Cobox de boîtiers classe II pour l'éclairage public est composée de boîtiers pieds de poteaux (MiniCobox-MediumCobox-MaxiCobox et JumboCobox) situés dans les mâts des candélabres, de boîtiers avec prise de courant (PriseCobox) pour les illuminations temporaires, comme les illuminations de fin d'année, et de boitiers pour alimenter les lampadaires en façade (FaçadeCobox). De conception robuste et fiable, discrets et esthétiques, ces produits sont rapides à raccorder et à installer.
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


